Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1 150 UNION 316 Union 1 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AE9GED 6JK65

APPROVED VENDOR 1 150 UNION 316 Union 1 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE9GED Modell: 1 UNION 150Kereszthivatkozás: 6JK65
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
€52.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUE3 Union 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FUJ 1LUE3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€19.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUE5 Union 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FUL 1LUE5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€22.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUE7 Union 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FUN 1LUE7304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€23.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUE9 Union 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FUQ 1LUE9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€28.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUF2 Union 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FUT 1LUF2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€32.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUF4 Union 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FUV 1LUF4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"€47.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUF6 Union 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FUX 1LUF6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "€85.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1 150 UNION 316 Union 1 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél
€52.73 /Mértékegység