Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 0325020100 Hatlapfejű csavar 1/4-20 X 1, 10PK | AD6TTA 4AGV9

APPROVED VENDOR 0325020100 Hatlapfejű csavar 1/4-20 X 1, 10PK

Raktáron
Tétel: AD6TTA Típus: 0325020100Kereszthivatkozás: 4AGV9
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
€6.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagNejlon
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt1"
AnyagNejlon
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységM61
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság200 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattSzakítószilárdságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 350013100 Hatlapfejű csavar 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001 / 2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi€31.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 0325020100 Hatlapfejű csavar 1/4-20 X 1, 10PK
€6.91 /csomag