APPLETON ELECTRIC WSRD3352SQ mechanikus reteszelő berendezés, biztosíték, 30 A, 600 V AC, 20 LE, fém

Raktáron
Tétel: AA3YCH Modell: WSRD3352SQKereszthivatkozás: 11Y466

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,422.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus reteszelés
erősítők30
HP7.5
AnyagZománc bevonatú fémlemez
Pólusok száma4
Vezetékek száma3
Fázis3
típusFémlemez ház, olvasztott
Feszültség600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPTételAnyagtípusFeszültségÁr
APPLETON ELECTRIC WSR10352 Mechanikus reteszelő berendezés, Biztosított, 100 A, 600V AC, 30 LE | AA3YTB 11Y452 WSR1035210030Mechanikus reteszelő eszközRézmentes alumínium, belül és kívül epoxi por bevonattalÖntött alumínium ház, olvasztott600 VAC€19,644.76
APPLETON ELECTRIC WSR3352 Mechanikus reteszelő berendezés, Biztosított, 30 A, 600V AC, 7 1/2 LE | AA3YBU 11Y453 WSR3352307.5Mechanikus reteszelő eszközRézmentes alumínium, belül és kívül epoxi por bevonattalÖntött alumínium ház, olvasztott600 VAC€10,119.98
APPLETON ELECTRIC WSR33542 mechanikus reteszelő berendezés, nem biztosíték, 30 A, 600 V AC, 30 LE | AA3YBV 11Y454 WSR335423030Mechanikus reteszelő eszközRézmentes alumínium, belül és kívül epoxi por bevonattalÖntött alumínium ház, nem olvasztott600 VAC€9,207.20
APPLETON ELECTRIC WSR6352 Mechanikus reteszelő berendezés, Biztosított, 60 A, 600V AC, 15 LE | AA3YBW 11Y455 WSR63526015Mechanikus reteszelő eszközRézmentes alumínium, belül és kívül epoxi por bevonattalÖntött alumínium ház, olvasztott600 VAC€9,643.97
APPLETON ELECTRIC WSRD10352N4SD mechanikus reteszelő berendezés, Biztosított, 100 A, 600 V AC, 75 LE | AA3YBX 11Y456 WSRD10352N4SD10030Mechanikus reteszelő eszközRozsdamentes acélRozsdamentes acél ház, olvasztott600 VAC€17,498.89
APPLETON ELECTRIC WSRD10352N4WSD mechanikus reteszelő berendezés, Biztosíték, 100 A, 600V AC, 75 LE, Fém | AA3YBY 11Y457 WSRD10352N4WSD10030Mechanikus reteszelő eszközRozsdamentes acélRozsdamentes acél ház, kilátóablakkal, olvasztott600 VAC€18,342.29
APPLETON ELECTRIC WSRD10352SQ Mechanikus reteszelő berendezés, Biztosított, 100 A, 600V AC, 75 LE, Fém | AA3YBZ 11Y458 WSRD10352SQ10030Mechanikus reteszelő eszközZománc bevonatú fémlemezFémlemez ház, olvasztott600 VAC€8,480.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC WSRD3352SQ mechanikus reteszelő berendezés, biztosíték, 30 A, 600 V AC, 20 LE, fém
€5,422.54 /Mértékegység