Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC ENR22202 aljzat, zsákutca, 0.75 hüvelykes agy átmérő, 250 V AC, 3 pólus, 2 köteg, rézmentes alumínium

Raktáron
Tétel: AA3XZK Modell: ENR22202Kereszthivatkozás: 11Y396
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
€2,575.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyen lévő tartály
erősítők20
befejezHármas bevonatú epoxi bevonat
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusZsákutca
Hz60
AnyagRézmentes alumínium
SzerelődobozDönthető vas, 2 banda
NEMA értékelés3RX
NEMA típus6-20R
Pólusok száma3
Vezetékek száma2
Feszültség250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.808
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8537109070
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékeléserősítőkbefejezPólusok számaVezetékek számaFeszültségHPHub méreteÁr
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 Aljzat, 30A, 600V AC, 3 vezeték, 4 pólus | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Epoxi porszőrzet43600 VAC max.--€13,109.88
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 Aljzat, 60A, 480V AC, 2 vezeték, 3 pólus | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.--€11,401.73
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 Aljzat, 60A, 480V AC, 10LE, 2 vezeték, 3 pólus | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.10-€10,728.45
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 Aljzat, 60A, 480V AC, Fém | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.--€11,401.73
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 Aljzat, 60A, 480V AC, Fém | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.--€11,401.73
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 Aljzat, 60A, 600V AC, 2 vezeték, 3 pólus | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.--€11,855.12
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 Aljzat, 60A, 600V AC, Fém | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.--€11,099.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC ENR22202 aljzat, zsákutca, 0.75 hüvelykes agy átmérő, 250 V AC, 3 pólus, 2 köteg, rézmentes alumínium
€2,575.91 /Mértékegység