APOLLO VALVES 4A207A2F Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló

Raktáron
Tétel: AC4HTU Modell: 4A207A2FKereszthivatkozás: 2ZXY3

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,430.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
test anyagaBronz
csatlakozásFNPT
Magasság9.875 "
Hossz19.5 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Méret1.5 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Szélesség12.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.9125
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
APOLLO SZELEPEK 4ALF700C3 csökkentett nyomású érzékelő egység, 3 hüvelykes méret | BP2WHF RPDALF4AOFCFM3 4ALF700C3€17,031.46
APOLLO SZELEPEK 4ALF700C4 Csökkentett nyomású érzékelő egység, 3 hüvelykes méret | BP2WHH RPDALF4AOFMBGCFM3 4ALF700C4€18,267.13
APOLLO SZELEPEK 4ALF700C6 Csökkentett nyomású érzékelő egység, 3 hüvelykes méret | BP2WHJ RPDALF4AOFPIFCFM3 4ALF700C6€17,031.46
APOLLO SZELEPEK 4ALF700C8 Csökkentett nyomású érzékelő egység, 3 hüvelykes méret | BP2WHK RPDALF4AOGCFM3 4ALF700C8€17,031.46
APOLLO SZELEPEK 4ALF700C7 csökkentett nyomású érzékelő egység, 3 hüvelykes méret | BP2WHL RPDALF4AOFGCFM3 4ALF700C7€17,031.46
APOLLO SZELEPEK 4ALF700E3 csökkentett nyomású érzékelő egység, 3 hüvelykes méret | BP2WHN RPDALF4AOFGPM3 4ALF700E3€7,666.38
APOLLO SZELEPEK 4ALF700E6 Csökkentett nyomású érzékelő egység, 3 hüvelykes méret | BP2WHP RPDALF4AOFPIFGPM3 4ALF700E6€17,031.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 4A207A2F Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló
€1,430.53 /Mértékegység