€2,189.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Nyomógomb és Pilot Light Station
Akció
Pillanatnyi / pillanatnyi
Kapcsolatfelvétel
1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása
10A @ 600 VAC
Mélység
4.69 "
Ház anyaga
Vékonyvas test és alumínium burkolat
Magasság
4.63 "
Hub mérete
3 / 4 "
Hub stílus
Zsákutca
IP besorolás
54
Felszerelés
felületi
NEMA értékelés
3
A bandák száma
2
Üzemeltetők száma
2
A pilótafények száma
2
Biztonsági besorolás
1. osztály, 1. osztály, C, D csoport; 1. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a 2I