Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC EDSK-MC3 motorkapcsoló készülék fedele, 3 pólus, 30A AC | AA4WTY 13G826

APPLETON ELECTRIC EDSK-MC3 motorkapcsoló készülék fedél, 3 pólus, 30A AC

Raktáron
Tétel: AA4WTY Modell: EDSK-MC3Kereszthivatkozás: 13G826

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,653.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTakaró
AC erősítők30 A, 600 VAC
Mélység1.5 "
Magasság6.06 "
HP @ 120V3
HP @ 240V7.5
Hub mérete3 / 4 "
Max. Feszültség600 VAC
NEMA típus3, 7CD, 9EFG
Szükséges hőegységek száma3
Pólusok száma3
Indító típusKézikönyv
típusGyárilag lezárt
Szélesség3.72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • HP @ 480V (15)
    • HP @ 600V (15)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSK-MC3 motorkapcsoló készülék fedél, 3 pólus, 30A AC
€1,653.84 /Mértékegység