Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC EDSF12 első burkolat, 1 pólusú és 2 pólusú, 20A, 120/277V AC, billenőkapcsoló | AA6DWF 13V137

APPLETON ELECTRIC EDSF12 elülső burkolat, 1 pólusú és 2 pólusú, 20 A, 120/277 V AC, Tumbler kapcsoló

Raktáron
Tétel: AA6DWF Modell: EDSF12Kereszthivatkozás: 13V137
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
€190.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFront Cover
erősítők20
Mélység1.6 "
Magasság4.63 "
JelmagyarázatBe Ki
AnyagTemperönthető
A bandák száma1
Biztonsági besorolásUL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1. osztálya, C, D csoportok listáján; I. osztály, 2. osztály, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III
Kapcsolótípus1-pólusú vagy 2-pólusú
Az üzemeltető típusaMosogató kapcsoló
Feszültség120 / 277 VAC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKapcsolótípusÁr
APPLETON ELECTRIC EDSF34W elülső burkolat, 3-utas és 4-utas, 20/30A, 120/277V AC, pohárkapcsoló | AA6DWP 13V145 EDSF34W20 és 303-utas vagy 4-utas€188.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSF12 elülső burkolat, 1 pólusú és 2 pólusú, 20 A, 120/277 V AC, Tumbler kapcsoló
€190.74 /Mértékegység