APPLETON ELECTRIC EDSC2229 Tumbler Switch, 2 Gangs, Feed-Thru Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120-277V AC | AA6DUN 13V097

APPLETON ELECTRIC EDSC2229 Tumbler kapcsoló, 2 csoport, Feed-Thru Hub, 3/4 hüvelykes hub, 20A, 120–277 V AC

Raktáron
Tétel: AA6DUN Modell: EDSC2229Kereszthivatkozás: 13V097

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,823.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató kapcsoló
erősítők20
test anyagaTemperönthető
Mélység4.69 "
Magasság4.63 "
HP1 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusFeed-Thru
JelmagyarázatBe Ki
FelszerelésSzerelési lyukak
NEMA értékelés7C, 7D, 9E, 9F, 9G
A bandák száma2
Biztonsági besorolásI. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III
Kapcsolótípus1-pólusú
Az üzemeltető típusaElöl működtetett
Feszültség120-277 VAC
Szélesség6.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8625
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Korrózióálló, Pad be- vagy kikapcsolt állapotban zárható

Termékváltozatok

TermékekModellMéreterősítőkHPSzélességHub méreteHub stílusFelszerelésA bandák számaÁr
APPLETON ELECTRIC EDS110-F1 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DLV 11-801, 13U940 EDS110-F12XL , L , M , S , XL , XS201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"1"ZsákutcaSzerelési lyukak1€722.29
APPLETON ELECTRIC EDS150-F1 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1/2 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DMV 28-350, 13U964 EDS150-F1L, M, XL201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"1 / 2 "ZsákutcaSzerelési lyukak1€855.77
APPLETON ELECTRIC EDS175-F1 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DNE 87-198, 13U973 EDS175-F110, 7, 8, 9201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"3 / 4 "ZsákutcaSzerelési lyukak1€842.61
APPLETON ELECTRIC EDS175-F13 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 30 A, 120–277 V AC | AA6DNF 87-198, 13U974 EDS175-F13-302 LE @ 120/240 VAC3"3 / 4 "ZsákutcaSzerelési lyukak1€805.71
APPLETON ELECTRIC EDS175F13 Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 30 A, 120–277 V AC | AA6DNN 88-394, 13U981 EDS175F1310, 7, 8, 9302 LE @ 120/240 VAC3"3 / 4 "ZsákutcaFuratok / agyak rögzítése1€771.85
APPLETON ELECTRIC EDS110F1 billenőkapcsoló, 2 csoport, zsákutca, elölről működtethető, 1 hüvelykes agy, 20A, 120–277 V AC | AA6DPB 11-600, 13U993 EDS110F1-201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "1"ZsákutcaFuratok / agyak rögzítése2€951.87
APPLETON ELECTRIC EDS2229 Tumbler kapcsoló, 2 banda, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 20A, 120–277 V AC | AA6DPM 13V004 EDS2229-201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "3 / 4 "ZsákutcaSzerelési lyukak2€1,819.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC2229 Tumbler kapcsoló, 2 csoport, Feed-Thru Hub, 3/4 hüvelykes hub, 20A, 120–277 V AC
€1,823.77 /Mértékegység