Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040302875 Tap-In 16 Diameter Steel | AH2LHJ 3224-1614-100000 / 29RN62

NORDFAB 8040302875 Tap-In 16 átmérőjű acél

Raktáron
Tétel: AH2LHJ Típus: 8040302875kereszthivatkozás: 3224-1614-100000 / 29RN62
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
€278.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Be elemre
BevonatGalvanizált
Csatorna mérete16 "x 14"
SzerelőanyagGalvanizált acél
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő15 63 / 64 "
Hossz2"
Outlet Dia.16-1 / 16 "
Nyomás értékelés2 "- 42" WG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteBemeneti átmérőOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040302840 Tap-In 14 átmérőjű acél | AH2LGX 3224-1404-100000 / 29RN51 804030284014 "x 4"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€195.86
NORDFAB 8040302842 Tap-In 14 átmérőjű acél | AH2LGY 3224-1406-100000 / 29RN52 804030284214 "x 6"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€210.64
NORDFAB 8040302844 Tap-In 14 átmérőjű acél | AH2LGZ 3224-1408-100000 / 29RN53 804030284414 "x 8"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€214.15
NORDFAB 8040302846 Tap-In 14 átmérőjű acél | AH2LHA 3224-1410-100000 / 29RN54 804030284614 "x 10"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€228.27
NORDFAB 8040302848 Tap-In 14 átmérőjű acél | AH2LHB 3224-1412-100000 / 29RN55 804030284814 "x 12"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€245.63
NORDFAB 8040302850 Tap-In 14 x 14 csatorna méretű acél | AH2LHC 3224-1414-100000 / 29RN56 804030285014 "x 14"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€278.03
NORDFAB 8040302865 Tap-In 16 átmérőjű acél | AH2LHD 3224-1604-100000 / 29RN57 804030286516 "x 4"15 63 / 64 "16-1 / 16 "€198.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040302875 Tap-In 16 átmérőjű acél
€278.03 /Mértékegység