Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J634 Racsnis rakodórúd, 40 hüvelyk hosszúságú acél | AC6BEG 32J635

APPROVED VENDOR 32J634 Racsnis rakodórúd, 40 hüvelyk hosszúságú acél

Raktáron
Cikkszám: AC6BEG Modell: 32J634Kereszthivatkozás: 32J635
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
€93.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsogó rakományrúd
Beállítási tartomány40 "hogy 70"
Hossz40 "
AnyagAcél
Pad méret2-2/5" x 3-7/50"
Cső alakúRound
Csőméret1 "x 1"
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2
Hajó magassága (cm)7.01
Hajó hossza (cm)100.08
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód8479899899
Származási országTW

Termék részletek:

    • Végbetétek (téglalap alakú, gumi)
    • Cső alakú (kerek)

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítási tartományHosszAnyagPad méretCsőméretSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J635 Racsnis rakodórúd, 80 hüvelyk hosszúságú alumínium | AC6BEH 32J63580 "hogy 106"80 "Alumínium4-3/16" x 2-5/8"1-1/2" x 1-1/2"1.5 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J649 Racsnis rakodórúd, 63 hüvelyk hosszúságú acél | AC6BEL 32J64963 "hogy 114"63 "Acél2-2/5" x 3-7/50"1-1/2" x 1-1/2"1.12 "€100.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32J634 Racsnis rakodórúd, 40 hüvelyk hosszúságú acél
€93.71 /Mértékegység