Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC CPS152-301 tűs és hüvelyes csatlakozóaljzat, 20 A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, szürke, zsákutca | AA4DNL 12G222

APPLETON ELECTRIC CPS152-301 tűs és hüvelyes csatlakozóaljzat, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 LE, szürke, zsákutca

Raktáron
Tétel: AA4DNL Modell: CPS152-301Kereszthivatkozás: 12G222

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,649.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű és hüvely tartó
erősítők20
befejezEpoxi porszőrzet
HP1
Hub mérete1"
Hub stílusZsákutca
AnyagRézmentes alumínium burkolat, alakítható vas test
Szerelődoboz1-banda
Pólusok száma3
Vezetékek száma2
CsavarokRögzített hatlapfejű horony, rozsdamentes acél
Feszültség125-250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8025
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8536698000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHub méreteHub stílusFeszültségÁr
APPLETON ELECTRIC CPS152-102GFI csatlakozóaljzat GFCI-vel, 20 A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, Szürke | AA4DNA 12G212 CPS152-102GFI1 / 2 "Zsákutca125€5,646.26
APPLETON ELECTRIC CPS152-111 tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, 20 A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, Szürke, Átvezető | AA4DNB 12G213 CPS152-1111 / 2 "Feed-Thru125-250€1,649.16
APPLETON ELECTRIC CPS152-112 tűs és hüvelyes csatlakozóaljzat, 20 A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, szürke, átvezető | AA4DNC 12G214 CPS152-1121 / 2 "Feed-Thru125-250€3,442.10
APPLETON ELECTRIC CPS152-112GFI csatlakozóaljzat GFCI-vel, 20 A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, Szürke | AA4DND 12G215 CPS152-112GFI1 / 2 "Feed-Thru125€5,646.26
APPLETON ELECTRIC CPS152-201 tűs és hüvelyes csatlakozóaljzat, 20 A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, szürke, zsákutca | AA4DNE 12G216 CPS152-2013 / 4 "Zsákutca125-250€1,649.16
APPLETON ELECTRIC CPS152-202 tűs és hüvelyes csatlakozóaljzat, 20 A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, szürke, zsákutca | AA4DNF 12G217 CPS152-2023 / 4 "Zsákutca125-250€3,442.10
APPLETON ELECTRIC CPS152-202GFI csatlakozóaljzat GFCI-vel, 20 A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, Szürke | AA4DNG 12G218 CPS152-202GFI3 / 4 "Zsákutca125€5,591.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPS152-301 tűs és hüvelyes csatlakozóaljzat, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 LE, szürke, zsákutca
€1,649.16 /Mértékegység