APPLETON ELECTRIC AFUX0333-70 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 15 lb működési erő, bal oldali rögzítés, kettős kábel | AA2JFC 10K877

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-70 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 15 lb működési erő, bal oldali rögzítés, kettős kábel

Raktáron
Tétel: AA2JFC Típus: AFUX0333-70Keresztszám: 10K877 / 10K869

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,678.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelhúzó kapcsoló
AC kapcsolat értékelése20A @ 125, 250, 480 VAC
Case MaterialÖntött alumínium
KapcsolatfelvételSPDT
DC érintkezés besorolása0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC
Mélység7.7 "
HP1 LE @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VAC
MutatóZászló kar
Hossz11.5 "
Max. Kábelhossz200 ft.
Felszerelési stílusBal
NEMA értékelés7CD, 9EFG
Működési erő15 font
visszaMűködtető
Biztonsági besorolásUL az I. osztály 1., 2. és 1. osztályába, a C, D csoportba tartozik; II. Osztály, 2. és XNUMX. osztály, E, F, G csoport; és a III
Kapcsoló funkcióFenntartott
Kapcsolási képesség2 mikrokapcsoló
Szélesség8.2 "
VezetékbejegyzésKét 1 "-es vezetéknyílás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.31
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFelszerelési stílusMűködési erőSzélességÁr
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-40 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 25 lb működési erő, bal oldali rögzítés, egykábel | AA2JEW 10K867 AFUX0333-4011.5 "Bal25 font8.2 "€3,285.17
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-04 Vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 25 lb működési erő, jobb oldali rögzítés, egykábel | AA2JEX 10K868 AFUX0333-0411.5 "Jobb25 font8.2 "€3,285.17
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-33 Vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 15 lb működési erő, kétvégű rögzítés, kettős kábel | AA2JFJ 10K884 AFUX0333-3316.7 "Dupla vége15 font11 "€5,308.00
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-88 Vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 25 lb működési erő, kétvégű rögzítés, kettős kábel | AA2JFK 10K886 AFUX0333-8816.7 "Dupla vége25 font11 "€5,616.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-70 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 15 lb működési erő, bal oldali rögzítés, kettős kábel
€3,678.97 /Mértékegység