APPLETON ELECTRIC AFU0333-77 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 20A, 125/250/480V AC, működtető | AA2JEU 10K865

APPLETON ELECTRIC AFU0333-77 Vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 20A, 125/250/480V AC, működtető

Raktáron
Tétel: AA2JEU Modell: AFU0333-77Kereszthivatkozás: 10K865

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,961.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelhúzó kapcsoló
AC kapcsolat értékelése20A @ 125, 250, 480 VAC
Case MaterialÖntött alumínium
KapcsolatfelvételSPDT
DC érintkezés besorolása0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC
Mélység7.7 "
HP1 LE @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VAC
MutatóZászló kar
IP besorolásNem értékelt
Hossz16.7 "
Max. Kábelhossz200 ft.
Min. JelenlegiNem alkalmazható
Felszerelési stílusDupla vége
NEMA értékelés3, 4, 4X, 12
Működési erő15 font
visszaMűködtető
Kapcsoló funkcióFenntartott
Kapcsolási képesség2 mikrokapcsoló, mindkét végén
Termikus áramerősség20A
Szélesség11 "
VezetékbejegyzésKét 1 "-es vezetéknyílás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.885
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési erőAC kapcsolat értékeléseKapcsolatfelvételTermikus áramerősségSzélességDC érintkezés besorolásaHPTételÁr
APPLETON ELECTRIC AFU0333-02 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 15A, 120/240/480/600V AC, működtető | AA2BLB 10C682 AFU0333-0225 font15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 LE @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKábelhúzó kapcsoló€2,241.66
APPLETON ELECTRIC AFU0333-10 Vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 15A, 120/240/480/600V AC, működtető, bal | AA2BLC 10C683 AFU0333-1015 font15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 LE @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKábelhúzó kapcsoló€2,219.39
APPLETON ELECTRIC AFU0333-01 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 20A, 125/250/480V AC, működtető | AA2BLD 10C684 AFU0333-0115 font15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB20A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 LE @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKábelhúzó kapcsoló€2,140.09
APPLETON ELECTRIC AFU0333-20 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 15A, 120/240/480/600V AC, működtető, bal | AA2BLE 10C685 AFU0333-2025 font15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 LE @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKábelhúzó kapcsoló€2,140.09
APPLETON ELECTRIC AFU0333-50 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 15A, 120/240/480/600V AC, működtető | AA2BLF 10C686 AFU0333-5015 font15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 LE @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKábelhúzó kapcsoló€2,713.87
APPLETON ELECTRIC AFU0333-05 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 15A, 120/240/480/600V AC, működtető | AA2BLG 10C687 AFU0333-0515 font15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 LE @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKábelhúzó kapcsoló€2,556.08
APPLETON ELECTRIC AFU0333-11 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 15A, 120/240/480/600V AC, működtető | AA2BLH 10C688 AFU0333-1115 font15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A11 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 LE @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKábelhúzó kapcsoló€3,309.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFU0333-77 Vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 20A, 125/250/480V AC, működtető
€2,961.38 /Mértékegység