APPLETON ELECTRIC AECB13615C Hazardous Location Circuit Breaker, 3 Poles, 150A, 600V AC, 65kA at 240V AC | AA4LDB 12T698

APPLETON ELECTRIC AECB13615C veszélyes helyzetű megszakító, 3 pólus, 150A, 600V AC, 65kA 240V AC

Raktáron
Tétel: AA4LDB Típus: AECB13615CKereszthivatkozás: 12T698

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,056.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt megszakító
AC feszültség besorolása600 VAC
LÉG @ 240VAC65k
LÉG @ 480VAC35k
LÉG @ 600VAC18k
erősítők150
Megszakító típusaStandard
Vezetékméret2.5 "
DC feszültség besorolása125/250 VDC
Mélység9.59 "
A ház értékeléseNEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG
Keret méretFD
Ház anyagaRézmentes alumínium
Hossz25.13 "
AnyagRézmentes alumínium
Max. LEVEGŐ-besorolás65kA
Max. DC feszültség125 / 250VDC
Max. Vezetékméret350 kcmil
Min. Vezetékméret4 AWG
Kimenetek száma2
Pólusok száma3
Biztonsági besorolásI. osztály, I. és 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III
KapcsolótípusNem cserélhető út
Terminál csatlakozásDobozfül
típusVeszélyes hely, robbanásbiztos, por-gyújtásbiztos, vízzáró
Feszültség600 VAC
Szélesség6.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8536200040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellKeret méretAC feszültség besorolásaLÉG @ 240VACHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretKimenetek számaFeszültségÁr
APPLETON ELECTRIC AEAB13215C Veszélyes helyzetű megszakító, 3 pólus, 15A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LBV 12T661 AEAB13215CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€4,102.44
APPLETON ELECTRIC AEAB13220C Veszélyes helyzetű megszakító, 3 pólus, 20A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LBW 12T662 AEAB13220CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€4,197.72
APPLETON ELECTRIC AEAB13225C Veszélyes helyzetű megszakító, 3 pólus, 25A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LBX 12T663 AEAB13225CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€4,102.44
APPLETON ELECTRIC AEAB13230C Veszélyes helyzetű megszakító, 3 pólus, 30A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LBY 12T664 AEAB13230CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€4,102.44
APPLETON ELECTRIC AEAB13235C Veszélyes helyzetű megszakító, 3 pólus, 35A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LBZ 12T665 AEAB13235CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€4,102.44
APPLETON ELECTRIC AEAB13240C Veszélyes helyzetű megszakító, 3 pólus, 40A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LCA 12T666 AEAB13240CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€4,102.44
APPLETON ELECTRIC AEAB13250C Veszélyes helyzetű megszakító, 3 pólus, 50A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LCB 12T667 AEAB13250CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€4,102.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC AECB13615C veszélyes helyzetű megszakító, 3 pólus, 150A, 600V AC, 65kA 240V AC
€9,056.34 /Mértékegység