APOLLO VALVES 83A14763 Ball Valve, Size 1-1/2 Inch NPT, 3 Pieces, Cast Steel | BZ2FCQ

APOLLO VALVES 83A14763 golyósszelep, 1-1/2 hüvelykes NPT, 3 darab, acélöntvény

Raktáron
Item: BZ2FCQ Modell: 83A14763

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€718.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Működtető típusaKar fogantyú
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaNPT / aljzathegesztés
Port típusaTeljes kikötő
Nyomás értékelés1500 CWP
Tömítés típusaPTFE
Ülés anyagaMulti-Seal
Méret1 1/2 kg.
Vágóanyag316 SS
Szelep típusa3 PC gömbcsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.435

Termék részletek:

    • 150 # Gőz

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMéretÁr
APOLLO SZELEPEK 83A-148-01 Teljes nyílású golyósszelep, szénacél, 2 hüvelykes méretű | AM4TWF 83A14801 83A-148 01-NPT2"€997.58
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 83A-143-01 Teljes nyílású golyósszelep, szénacél, 1/2 hüvelykes méret | AM9EHQ 83A14301 83A-143 01-NPT1 / 2 "€261.83
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 83A-146-01 Teljes nyílású golyósszelep, szénacél, 1.25 hüvelykes méret | AM9EHR 83A14601 83A-146 01-NPT1.25 "€577.75
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 83A1440463 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes NPT, 3 db, öntött acél | BZ2FAY 83A1440463--€489.83
APOLLO SZELEPEK 83A1440415 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes NPT, 3 db, acélöntvény | BZ2FAZ 83A1440415--€600.77
APOLLO SZELEPEK 83A1441463 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes NPT, 3 db, acélöntvény | BZ2FBA 83A1441463--€341.10
APOLLO VALVES 83A14415 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes NPT, 3 db, öntött acél, kerek | BZ2FBB 83A14415--€442.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 83A14763 golyósszelep, 1-1/2 hüvelykes NPT, 3 darab, acélöntvény
€718.62 /Mértékegység