APOLLO SZELEPEK 82LF-108-01 Ólommentes bronz golyós szelep Inline Fnpt 2 In | AD3MCR 40D943

APOLLO VALVES 82LF-108-01 Ólommentes bronz golyósszelep, soros Fnpt 2 in

Raktáron
Tétel: AD3MCR Modell: 82LF-108-01Kereszthivatkozás: 40D943

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€690.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagÓlommentes krómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret2"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaC27450LF sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5025
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 82LF-101-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 1/8 In | AD3MCJ 40D936 82LF-101-01FNPT x FNPT1 / 8 "--€124.47
APOLLO SZELEPEK 82LF-102-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AD3MCK 40D937 82LF-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€124.47
APOLLO SZELEPEK 82LF-103-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCL 40D938 82LF-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€141.58
APOLLO SZELEPEK 82LF-104-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCM 40D939 82LF-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€172.58
APOLLO SZELEPEK 82LF-105-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AD3MCN 40D940 82LF-105-01FNPT x FNPT1"--€230.35
APOLLO SZELEPEK 82LF-107-01 Ólommentes bronz golyóscsap Fnpt 1-1/2 In | AD3MCQ 40D942 82LF-107-01FNPT x FNPT1.5 "--€374.97
APOLLO SZELEPEK 82LF-109-01 Ólommentes bronz golyóscsap Fnpt 2-1/2 In | AD3MCT 40D944 82LF-109-01FNPT x FNPT2.5 "--€1,317.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 82LF-108-01 Ólommentes bronz golyósszelep, soros Fnpt 2 in
€690.60 /Mértékegység