Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 82LF-103-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCL 40D938

APOLLO VALVES 82LF-103-01 Ólommentes bronz golyósszelep, soros Fnpt 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3MCL Modell: 82LF-103-01Kereszthivatkozás: 40D938
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
€141.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagÓlommentes krómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaC27450LF sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 82LF-101-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 1/8 In | AD3MCJ 40D936 82LF-101-01FNPT x FNPT1 / 8 "--€124.47
APOLLO SZELEPEK 82LF-102-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AD3MCK 40D937 82LF-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€124.47
APOLLO SZELEPEK 82LF-104-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCM 40D939 82LF-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€172.58
APOLLO SZELEPEK 82LF-105-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AD3MCN 40D940 82LF-105-01FNPT x FNPT1"--€230.35
APOLLO SZELEPEK 82LF-107-01 Ólommentes bronz golyóscsap Fnpt 1-1/2 In | AD3MCQ 40D942 82LF-107-01FNPT x FNPT1.5 "--€374.97
APOLLO SZELEPEK 82LF-108-01 Ólommentes bronz golyós szelep Inline Fnpt 2 In | AD3MCR 40D943 82LF-108-01FNPT x FNPT2"--€690.60
APOLLO SZELEPEK 82LF-109-01 Ólommentes bronz golyóscsap Fnpt 2-1/2 In | AD3MCT 40D944 82LF-109-01FNPT x FNPT2.5 "--€1,317.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 82LF-103-01 Ólommentes bronz golyósszelep, soros Fnpt 1/2 hüvelykes
€141.58 /Mértékegység