Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP25 Washer, 1/2 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/4 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CPZ 36RK91

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP25 alátét, 1/2 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/4 hüvelyk külső átmérő, 25 pk

Raktáron
Tétel: AH7CPZ Típus: FBFLWASH12SODP25Kereszthivatkozás: 36RK91

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€41.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Fokozat18-8
Belül Dia.9 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.25 "
csomag súlya0.39
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP25 alátét, 1/2 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/4 hüvelyk külső átmérő, 25 pk
€41.22 /csomag