Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 82-107-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DHM 1CLD3

APOLLO VALVES 82-107-01 Bronz golyós szelep soros Fnpt 1-1/2 In

Raktáron
Tétel: AA9DHM Modell: 82-107-01Kereszthivatkozás: 1CLD3
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
€297.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott bronz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1.5 "
KikötőTele
Tömítés anyagaRPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.49
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 82-101-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AA9DHF 1CLC6 82-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€90.10
APOLLO SZELEPEK 82-103-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€122.13
APOLLO SZELEPEK 82-104-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9DHJ 1CLC9 82-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€152.62
APOLLO SZELEPEK 82-105-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA9DHK 1CLD1 82-105-01FNPT x FNPT1"--€162.07
APOLLO SZELEPEK 82-106-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DHL 1CLD2 82-106-01FNPT x FNPT1.25 "--€281.60
APOLLO SZELEPEK 82-108-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AA9DHN 1CLD4 82-108-01FNPT x FNPT2"--€602.27
APOLLO SZELEPEK 82-109-27 Teljes nyílású golyóscsap, bronz, 2.5 hüvelykes méret | AL3ARC 8210927 82-109-27FNPT-2.5 "-€1,537.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 82-107-01 Bronz golyós szelep soros Fnpt 1-1/2 In
€297.65 /Mértékegység