Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 7710705 Ball Valve, Size 1-1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze | BY9RGT

APOLLO VALVES 7710705 golyósszelep, 1-1/2 hüvelykes NPT, teljes port, bronz

Raktáron
Tétel: BY9RGT Típus: 7710705
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
€228.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0195

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFogantyúCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 77-102-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AB9NPM 2EEK1 77-102-01FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval3 / 8 "--€54.89
APOLLO SZELEPEK 77-103-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AB9NPN 2EEK2 77-103-01FNPT x FNPTAcéllemez1 / 2 "--€73.47
APOLLO SZELEPEK 77-104-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AB9Atomerőmű 2EEK3 77-104-01FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval3 / 4 "--€123.02
APOLLO SZELEPEK 77-105-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AB9NPQ 2EEK4 77-105-01FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval1"--€179.27
APOLLO SZELEPEK 77-106-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AB9NPR 2EEK5 77-106-01FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval1.25 "--€193.91
APOLLO SZELEPEK 77-107-01 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AB9NPT 2EEK6 77-107-01FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval1.5 "--€279.27
APOLLO SZELEPEK 77-108-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AB9NPU 2EEK7 77-108-01FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval2"--€547.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7710705 golyósszelep, 1-1/2 hüvelykes NPT, teljes port, bronz
€228.53 /Mértékegység