Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 76-504-01A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6

APOLLO VALVES 76-504-01A rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/4 in

Raktáron
Tétel: AC8WBB Modell: 76-504-01AKereszthivatkozás: 3EEZ6
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
€450.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú304 rozsdamentes acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaTavaszi visszatérés
Max. Nyomás2000 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaMPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 500 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9045
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Apollo 76-504-01A egy rozsdamentes acél golyóscsap, amely 150 psi nyomású telített gőzvezetékekben és 29 hüvelyk higanyhüvelyig (Hg) történő vákuumban való használatra alkalmas.
    • Rugós visszacsapó (záró) fogantyúval rendelkezik az automatikus BE / KI működéshez, valamint karbon és grafit erősítésű ülésekkel (MPTFE), hogy csökkentse a víz vagy a gőz szivárgásának kockázatát.
    • Ennek a szelepnek a kifújásbiztos szárszerkezete és az állítható tömszelence megakadályozza a beömlőnyomás véletlen megemelkedését, és tömíti a szárat, illetve a motorháztetőt.

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFogantyúTételMax. NyomásCsőméretMéretÁr
APOLLO SZELEPEK 76-501-01A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTRozsdamentes acél vinil markolattalgolyóscsap2000 psi WOG1 / 4 "-€322.82
APOLLO SZELEPEK 76-502-01A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTRozsdamentes acél vinil markolattalgolyóscsap2000 psi WOG3 / 8 "-€369.63
APOLLO SZELEPEK 76-503-01A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPT304 rozsdamentes acél vinil fogantyúvalgolyóscsap2000 psi WOG1 / 2 "-€347.57
APOLLO SZELEPEK 76-505-01A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPT304 rozsdamentes acél vinil fogantyúvalgolyóscsap2000 psi WOG1"-€457.23
APOLLO SZELEPEK 76-507-01 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTRozsdamentes acél vinil markolattalgolyóscsap1500 psi WOG1.5 "-€860.93
APOLLO SZELEPEK 76-508-01 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTRozsdamentes acél vinil markolattalgolyóscsap1500 psi WOG2"-€1,104.97
APOLLO VALVES 76-503-01 Golyósszelep rugóvisszatérítéses fogantyúval, FNPT, rozsdamentes acél, 1/4 hüvelykes méret | AK7BAB 7650301 76-503-01FNPT-golyóscsap--1 / 4 "€286.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 76-504-01A rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/4 in
€450.30 /Mértékegység