APOLLO VALVES 72-105-15 High Pressure Ball Valve, FNPT, Carbon Steel, 1 Inch Size | AM9KMD 7210515

APOLLO VALVES 72-105-15 nagynyomású golyóscsap, FNPT, szénacél, 1 hüvelykes

Tétel: AM9KMD Modell: 72-105-15Kereszthivatkozás: 7210515
€369.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaFNPT
AnyagSzénacél
Méret1"

Termék részletek:

    • Apollo 72-105-15 is a high-pressure ball valve suitable for use with 150 psig saturated steam lines and vacuum services up to 29 inches of mercury (Hg).
    • This Type-II Apollo ball valve is made from a carbon-steel bar stock with reinforced RPTFE seats to prevent leakage.
    • It also features an adjustable packing gland for sealing the stem & bonnet, and a blow-out proof stem design to prevent accidental rise of inlet valve pressure.

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagaGolyó anyagtest anyagaMéretSzár anyagaTemp. HatótávolságKapcsolat típusaFogantyúÁr
APOLLO SZELEPEK 72-103-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AD2LLA 3RAU2 72-103-01RPTFESzénacélSzénacél-Krómozott szénacél-20 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€192.95
APOLLO SZELEPEK 72-104-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AD2LLB 3RAU3 72-104-01RPTFESzénacélSzénacél-Krómozott szénacél-20 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€241.94
APOLLO SZELEPEK 72-105-01 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AD2LLC 3RAU4 72-105-01RPTFESzénacélSzénacél-Krómozott szénacél-20 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€345.23
APOLLO SZELEPEK 72-106-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AD2LLD 3RAU5 72-106-01RPTFESzénacélSzénacél-Krómozott szénacél-20 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€585.85
APOLLO SZELEPEK 72-107-01 Golyósszelep, 1-1/2 hüvelyk, 3000 PSI, -20 és 450 fok között. F, Kar fogantyú, FNPT | AD2LLE 3RAU6 72-107-01Megerősített politetrafluor-etilénAcélAcél-Acél-20 fok. 450 fokig. FFNPT x FNPTAcél€565.82
APOLLO SZELEPEK 72-108-01 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AD2LLF 3RAU7 72-108-01RPTFESzénacélSzénacél-Krómozott szénacél-20 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€724.52
APOLLO SZELEPEK 72-106-19 nagynyomású golyóscsap, FNPT, szénacél, 1.25 hüvelykes méret | AK2BJR 7210619 72-106-19---1.25 "--FNPT-€473.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 72-105-15 nagynyomású golyóscsap, FNPT, szénacél, 1 hüvelykes
€369.21 /Mértékegység