APOLLO VALVES 7114001 Ball Valve, Size 3 Inch Bronze, Mounting Pad, Stainless Steel, Ball And Stem | BY6ZYB

APOLLO VALVES 7114001 Ball Valve, Size 3 Inch Bronze, Mounting Pad, Stainless Steel, Ball And Stem

Raktáron
Item: BY6ZYB Típus: 7114001

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,788.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Működtető típusaKar fogantyú
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaNPT
Port típusaNormál port
Nyomás értékelés600 CWP
Tömítés típusaMPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Méret3"
Stílus316 Rozsdamentes acél gömb és szár
Vágóanyag316 SS
típusStandard
Szelep típusa2 PC gömbcsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.8425

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz gömbcsap párnákkal
    • 150 # Gőz

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMérettípusÁr
APOLLO VALVES 71-145-01 Golyósszelep szerelőbetéttel, FNPT, bronz, 1 hüvelykes méret | AK7AUJ 7114501 71-145-01FNPT1"-€151.58
ajánlatkérés
APOLLO VALVES 71-144-01 Golyósszelep szerelőbetéttel, FNPT, bronz, 3/4 hüvelykes méret | AK7AVE 7114401 71-144-01FNPT3 / 4 "-€125.33
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 71-146-01 golyóscsap szerelőtálcával, FNPT, bronz, 1.25 hüvelykes méret | AL4KYE 7114601 71-146-01FNPT1.25 "-€237.91
ajánlatkérés
APOLLO VALVES 71-148-01 Golyósszelep szerelőbetéttel, FNPT, bronz, 2 hüvelykes méret | AL8EAR 7114801 71-148-01FNPT2"-€431.84
ajánlatkérés
APOLLO VALVES 71-148-64 Golyósszelep szerelőlappal, FNPT, bronz, 2 hüvelykes méret | AM4MHD 7114864 71-148-64FNPT2"-€467.14
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 7114064 Golyósszelep, 3 hüvelykes NPT, bronz, 250 Psi gőz üzemi nyomás | BY3QUT 7114064FNPT3"250 XNUMX XNUMX SWP€1,828.09
APOLLO VALVES 71147A3 Golyósszelep, 1-1/2 hüvelykes NPT, bronz | BY4YDQ 71147A3---€316.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7114001 Ball Valve, Size 3 Inch Bronze, Mounting Pad, Stainless Steel, Ball And Stem
€1,788.38 /Mértékegység