Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70LF-202-01 alacsony ólmú bronz golyóscsap forrasztóanyag 3/8 in | AE3TJW 5FWA5

APOLLO VALVES 70LF-202-01 alacsony vezetékű bronz golyóscsap forrasztóanyag 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE3TJW Modell: 70LF-202-01Kereszthivatkozás: 5FWA5
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
€66.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagÓlommentes krómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaAlacsony ólomtartalmú bronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaForrasztás x Forrasztás
FogantyúAcél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 8 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaRPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaC27450LF sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Csőméret3 / 8 "
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzár anyagaGolyó anyagtest anyagaTemp. HatótávolságCsőmérettípusKapcsolat típusaFogantyúÁr
APOLLO SZELEPEK 70LF20001 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 3 In | AD3MBT 40D906 70LF20001C27450LF sárgarézÓlommentes krómozott sárgarézÓlommentes bronz-50 foktól 400 fokig F3"-Forrasztás x ForrasztásHorganyzott acél vinil fogantyúval€1,170.38
APOLLO SZELEPEK 70LF-209-01 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 2-1/2 In | AD3MBW 40D909 70LF-209-01C27450LF sárgarézÓlommentes krómozott sárgarézÓlommentes bronz-50 foktól 400 fokig F2.5 "-Forrasztás x ForrasztásHorganyzott acél vinil fogantyúval€1,065.91
APOLLO SZELEPEK 70LF-20A-01 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 4 in | AD3MBX 40D910 70LF-20A-01C27450LF sárgarézÓlommentes krómozott sárgarézÓlommentes bronz-50 foktól 400 fokig F4"-Forrasztás x ForrasztásHorganyzott acél vinil fogantyúval€1,740.75
APOLLO SZELEPEK 70LF24001 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 3 In | AD3MBY 40D911 / 70LF-240-01 70LF24001316 Stainless Steel316 Stainless SteelÓlommentes bronz-50 foktól 400 fokig F3"-Forrasztás x ForrasztásHorganyzott acél vinil fogantyúval€1,735.76
APOLLO SZELEPEK 70LF-203-01 Alacsony ólomú bronz golyóscsap forrasztóanyag 1/2 In | AE3TJX 5FWA6 70LF-203-01C27450LF sárgarézÓlommentes krómozott sárgarézAlacsony ólomtartalmú bronz-20 foktól 450 fokig F1 / 2 "-Forrasztás x ForrasztásAcél€61.69
APOLLO SZELEPEK 70LF-204-01 alacsony ólmú bronz golyóscsap forrasztóanyag 3/4 In | AE3TJY 5FWA7 70LF-204-01C27450LF sárgarézÓlommentes krómozott sárgarézAlacsony ólomtartalmú bronz-20 foktól 450 fokig F3 / 4 "-Forrasztás x ForrasztásAcél€98.43
APOLLO SZELEPEK 70LF-205-01 Alacsony ólomú bronz golyós szelep soros forrasztás 1 in | AE3TJZ 5FWA8 70LF-205-01C27450LF sárgarézÓlommentes krómozott sárgarézAlacsony ólomtartalmú bronz-20 foktól 450 fokig F1"-Forrasztás x ForrasztásAcél€118.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-202-01 alacsony vezetékű bronz golyóscsap forrasztóanyag 3/8 hüvelykes
€66.21 /Mértékegység