Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70LF-104-10 Golyósszelep Bronz Inline 3/4 hüvelykes cső | AG2BNT 31EE52

APOLLO VALVES 70LF-104-10 golyósszelep, bronz, soros 3/4 hüvelykes cső

Raktáron
Cikkszám: AG2BNT Modell: 70LF-104-10Kereszthivatkozás: 31EE52
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
€113.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
TeljesítésMSS SP-110
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőStandard
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaÓlommentes sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481801085

Termékváltozatok

TermékekModellMéretGolyó anyagtest anyagaSzár anyagaTemp. HatótávolságtípusKapcsolat típusaFogantyúÁr
APOLLO SZELEPEK 70LF-100-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 3 In | AD3MBA 40D889 70LF-100-01-Ólommentes krómozott sárgarézÓlommentes bronzC27450LF sárgaréz-50 foktól 400 fokig F-FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€1,421.58
APOLLO SZELEPEK 70LF-109-01 Ólommentes bronz golyóscsap Fnpt 2-1/2 In | AD3MBD 40D892 70LF-109-01-Ólommentes krómozott sárgarézÓlommentes bronzC27450LF sárgaréz-50 foktól 400 fokig F-FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€1,051.56
APOLLO SZELEPEK 70LF-10A-01 Ólommentes bronz golyós szelep Inline Fnpt 4 In | AD3MBE 40D893 70LF-10A-01-Ólommentes krómozott sárgarézÓlommentes bronzC27450LF sárgaréz-50 foktól 400 fokig F-FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€1,614.87
APOLLO SZELEPEK 70LF-101-01 Alacsony ólomú bronz golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AE3TJK 5FVZ7 70LF-101-01-Ólommentes krómozott sárgarézAlacsony ólomtartalmú bronzC27450LF sárgaréz-20 foktól 450 fokig F-FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€62.54
APOLLO SZELEPEK 70LF-102-01 Alacsony ólomú bronz golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AE3TJL 5FVZ8 70LF-102-01-Ólommentes krómozott sárgarézAlacsony ólomtartalmú bronzC27450LF sárgaréz-20 foktól 450 fokig F-FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€66.15
APOLLO SZELEPEK 70LF-103-01 Alacsony ólomú bronz golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AE3TJM 5FVZ9 70LF-103-01-Ólommentes krómozott sárgarézAlacsony ólomtartalmú bronzC27450LF sárgaréz-20 foktól 450 fokig F-FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€57.34
APOLLO SZELEPEK 70LF-104-01 Alacsony vezetésű bronz golyós szelep Inline Fnpt 3/4 In | AE3TJQ 5FWA0 70LF-104-01-Ólommentes krómozott sárgarézAlacsony ólomtartalmú bronzC27450LF sárgaréz-20 foktól 450 fokig F-FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€106.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-104-10 golyósszelep, bronz, soros 3/4 hüvelykes cső
€113.23 /Mértékegység