Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 QRB-1561000X Gyorscsere Kifúrószerszám Furatátmérő ,156 Mélység 1.00 | AA7CXP 15U125

MICRO 100 QRB-1561000X Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,156 Mélység 1.00

Raktáron
Tétel: AA7CXP Modell: QRB-1561000XKereszthivatkozás: 15U125

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€62.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan cserélhető unalmas eszköz
Szög0.06 "
Furatmélység1"
Fura Dia.0.156 "
Vágási irányJobb kéz
befejezAlTiN bevont
AnyagC2 mikrograin karbid
Teljes hossz2"
Sugár0.005 "
Shank Dia.0.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögFuratmélységFura Dia.befejezTeljes hosszSugárShank Dia.Ár
MICRO 100 QRB-1561000 gyorscserélő fúrószerszám furatátmérője .156 Mélység 1.00 | AA7CXN 15U124 QRB-15610000.06 "1"0.156 "Nem bevont2"0.005 "0.187 "€55.68
MICRO 100 QRB-156500 Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,156 Mélység ,500 | AA7CXQ 15U126 QRB-1565000.06 "0.5 "0.156 "Nem bevont1.5 "0.005 "0.187 "€55.68
MICRO 100 QRB-156500X Gyorscserélő fúrószerszám furatátmérő .156 Mélység, 500 | AA7CXR 15U127 QRB-156500X0.06 "0.5 "0.156 "AlTiN bevont1.5 "0.005 "0.187 "€62.93
MICRO 100 QRB-156750 Gyorscserélő fúrószerszám furatátmérő .156 Mélység .750 | AA7CXT 15U128 QRB-1567500.06 "0.75 "0.156 "Nem bevont2"0.005 "0.187 "€55.68
MICRO 100 QRB-156750X Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,156 Mélység ,750 | AA7CXU 15U129 QRB-156750X0.06 "0.75 "0.156 "AlTiN bevont2"0.005 "0.187 "€60.11
MICRO 100 QRB-1801000 Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,180 Mélység 1.00 | AA7CXV 15U130 QRB-18010000.08 "1"0.18 "Nem bevont3"0.005 "0.25 "€60.72
MICRO 100 QRB-1801000X Gyorscserélő fúrószerszám furatátmérő .180 Mélység 1.00 | AA7CXW 15U131 QRB-1801000X0.08 "1"0.18 "AlTiN bevont3"0.005 "0.25 "€69.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 QRB-1561000X Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,156 Mélység 1.00
€62.93 /Mértékegység