Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 7084601 Ball Valve, 1-1/4 Inch Size, Bronze, Stainless Steel, Ball And Stem | CC6EBN

APOLLO VALVES 7084601 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes méretű, bronz, rozsdamentes acél, golyós és szár

Raktáron
Cikkszám: CC6EBN Típus: 7084601

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€240.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Működtető típusaCsak kézi
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaM x F NPT
Port típusaNormál port
Nyomás értékelés600 CWP
Tömítés típusaMPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Méret1 1/4 kg.
Stílus316 Rozsdamentes acél gömb és szár
Vágóanyag316 SS
típusStandard
Szelep típusa2 PC gömbcsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4355

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz golyóscsap
    • 150 # Steam Trim

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 7084432 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes méretű, bronz, apa x anya, golyós és szárú | BY4CEL 7084432Férfi x Nő NPT3 / 4 "Rozsdamentes acél póló fogantyú és anya€131.27
APOLLO SZELEPEK 7084448 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes bronz, ovális fogantyú | BY4CEM 7084448Férfi x Nő NPT3 / 4 "Rozsdamentes acél ovális fogantyú (retesz nélkül) és anya€165.65
APOLLO SZELEPEK 7084464 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes méretű, bronz, 250 Psi gőz üzemi nyomás | BY4CEN 7084464Férfi x Nő NPT3 / 4 "250 XNUMX XNUMX SWP€140.77
APOLLO SZELEPEK 7084501 Golyósszelep, 1 hüvelykes, bronz, golyós és szárú | BY4CEQ 7084501M x F NPT1"Standard €156.91
APOLLO SZELEPEK 7084564 Golyósszelep, Gőz Üzemi Nyomás 250 Psi, Méret: 1 hüvelyk, Bronz | 4KGW 7084564Férfi x Nő NPT1"250 XNUMX XNUMX SWP€176.95
APOLLO SZELEPEK 7084510 Golyósszelep, Ss golyóval és szárral, 1 hüvelykes, bronz | BY4KGY 7084510Férfi x Nő NPT1"Rozsdamentes acél kar és anya€164.33
APOLLO SZELEPEK 7084632 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes, bronz, rozsdamentes acél póló fogantyú | BY4KGZ 7084632Férfi x Nő NPT1 1/4 kg.Rozsdamentes acél póló fogantyú és anya€259.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7084601 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes méretű, bronz, rozsdamentes acél, golyós és szár
€240.48 /Mértékegység