70-840 sorozatú apa x nő NPT bronz golyós szelepek
Az Apollo 70-840 sorozatú dugaszoló x anya NPT bronz golyóscsapok megbízható elzárási képességet biztosítanak, lehetővé téve a kezelők számára a folyadékok vagy gázok áramlásának hatékony szabályozását. Ezeket a golyóscsapokat vízvezetékekben, HVAC-rendszerekben, vízkezelésben és ipari folyamatokban használják. Apa x anya NPT (National Pipe Thread) csatlakozásokkal rendelkeznek, amelyek kényelmessé teszik a telepítést és a karbantartást. Ezek a golyóscsapok bronz szerkezetűek a korrózióállóság érdekében, így beltéri és kültéri környezetben egyaránt használhatók. Megerősített PTFE-vel vannak felszerelve, hogy csökkentse a szivárgás kockázatát működés közben. Ezek a bronz golyóscsapok apa x anya NPT csatlakozással kaphatók.