Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70-144-64 gőzgolyós szelep, FNPT x FNPT, bronz, 250 psi WSP, soros | AE4UDH 5MU30

APOLLO VALVES 70-144-64 gőzgolyós szelep, FNPT x FNPT, bronz, 250 psi WSP, soros

Raktáron
Tétel: AE4UDH Modell: 70-144-64Kereszthivatkozás: 5MU30
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
€162.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás250 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaMPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 500 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Apollo 70-144-64 70-es sorozatú golyóscsap, amely szoros ülést biztosít alacsony működési nyomatékkal, hogy szabályozza a maró hatású folyadékok, gázok és hígtrágyák nyomását és áramlását
    • Kifújásbiztos szár kialakítás, amely megvédi a szelepet a szár kifújásától túlzott vezetéknyomás esetén
    • Horganyzott vinil acél kar és fogantyú az áramlás újbóli megnyitásához és újra leállításához
    • 150 psig -ig telített gőzt biztosít
    • MSS SP-110, CSA B51, CRN OC10908.5C kompatibilis és ISO 9001: 2008 regisztrált
    • 100% -ban gyári tesztelés

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÜlés anyagaMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 70-141-64 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--€101.30
APOLLO SZELEPEK 70-142-64 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--€91.74
APOLLO SZELEPEK 70-143-64 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AE4UDG 5MU29 70-143-64FNPT x FNPT1 / 2 "MPTFE--€97.89
APOLLO SZELEPEK 70-145-64 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--€190.28
APOLLO SZELEPEK 70-146-64 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AE4UDK 5MU32 70-146-64FNPT x FNPT1.25 "MPTFE--€284.24
APOLLO SZELEPEK 70-147-64 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AE4UDL 5MU33 70-147-64FNPT x FNPT1.5 "MPTFE--€407.75
APOLLO SZELEPEK 70-148-64 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AE4UDM 5MU34 70-148-64FNPT x FNPT2"MPTFE--€476.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70-144-64 gőzgolyós szelep, FNPT x FNPT, bronz, 250 psi WSP, soros
€162.42 /Mértékegység