Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70-102-01 Golyósszelep, 3/8 hüvelykes cső, 600 PSI, -20 és 450 fok között. F, Kar fogantyú, FNPT | AE9LHU 6KK48

APOLLO VALVES 70-102-01 Golyósszelep, 3/8 hüvelykes cső, 600 PSI, -20 és 450 fok között F, kar fogantyú, FNPT

Raktáron
Tétel: AE9LHU Modell: 70-102-01Kereszthivatkozás: 6KK48
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
€55.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Ball FinishKrómozott
Golyó anyagBronz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
TestalkatSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Markolat anyagaVinyl
Fogantyú befejezéseCinkkel bevont
FogantyúAcél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Teljes hossz2"
Csőméret3 / 8 "
KikötőStandard
Tömítés anyagapolitetrafluoretilén
Ülés anyagapolitetrafluoretilén
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 fok. 450 fokig. F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termék részletek:

Az Apollo 70-102-01 bronz golyóscsapot vízvezetékekben és ipari alkalmazásokban használják a csöveken keresztüli folyadékáramlás szabályozására. Kompakt méretével és megbízható elzárási képességével ez a szelep hatékony folyadékszabályozást biztosít olyan rendszerekben, ahol korlátozott a hely, így biztosítva a biztonságos és szabályozott folyadékáramlást.

Jellemzők:

  • Ez a bronz golyóscsap krómozott golyóval rendelkezik a nagyobb tartósság, korrózióállóság és zökkenőmentes működés érdekében, hogy meghosszabbítsa élettartamát.
  • Kifújásbiztos szár kialakítással rendelkezik, amely megakadályozza a szár nagy nyomás miatti kifújását a fokozott biztonság és megbízhatóság érdekében.
  • Ez a szelep RPTFE-ülékekkel és tömszelencegyűrűvel rendelkezik a jobb tömítési tulajdonságok és a szivárgás kockázatának csökkentése érdekében.
  • Állítható tömítőgyűrűvel van felszerelve az egyszerű karbantartás és az állásidő minimalizálása érdekében történő beállítás érdekében.
  • Ennek az Apollo 70-102-01 golyósszelepnek a csőmérete 3/8 hüvelyk az optimális teljesítmény érdekében.
  • Ezenkívül horganyzott bevonatú acél kar anyák a szerkezeti merevség, a szoros fogás és a korrózióállóság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban az Apollo 70-120 bronz golyóscsapot?

A.

  • Zárja el a szelepet, és zárja el az elválasztó szelepeket.
  • Ha van, engedje el a nyomást.
  • Törölje le a szelep külsejét, hogy eltávolítsa a szennyeződést és a törmeléket.
  • Ellenőrizze a fogantyú zökkenőmentes működését.
  • Vigyen fel kenőanyagot a szárra és a mozgó alkatrészekre.
  • Működtesse a szelepet a sima mozgás és a megfelelő tömítés biztosítása érdekében.
  • Ellenőrizze, hogy nincs-e korrózió, szivárgás vagy sérülés.
  • Nyissa ki röviden a szelepet a törmelék öblítéséhez, ha szükséges.
  • Szerelje össze a szelep alkatrészeit, ha szétszerelték.
  • Nyissa ki teljesen a szelepet, és állítsa vissza a felfelé irányuló leválasztó szelepeket.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szivárgást, a merevséget vagy a problémákat.

K. Hogyan állapíthatom meg a szivárgást ebben a bronz gömbcsapban?

A.

  • Szigetelje le a szelepet úgy, hogy elzárja, és elzárja az áramlás előtti leválasztási pontokat.
  • Szemrevételezéssel ellenőrizze a szeleptestet, a csatlakozásokat és a környező területeket nedvesség vagy cseppek szempontjából.
  • Figyeljen a sziszegő hangra vagy a kiáramló levegőre/gázra, amely szivárgásra utalhat.
  • Vigyen fel szappanos vízkeveréket a szelepcsatlakozásokra és csatlakozásokra, és keresse a szivárgásra utaló buborékokat.
  • Kissé növelje a rendszer nyomását, és figyelje a nyomásesést, amely szivárgásra utalhat.
  • Részben nyissa ki a szelepet, és figyelje meg, hogy a golyó ülőfelülete nem szivárog-e a zárt helyzet körül.
  • Ismételje meg a teszteket különböző pozíciókban, hogy alaposan ellenőrizze a szivárgást.
  • Ha szivárgást talál, javítsa a problémát, és ellenőrizze újra a megoldást.

K. Nem Raptor Supplies Apollo bronz golyóscsapokat kínál különböző csőméretekkel?

V. Igen, a különböző csőméretű golyóscsapokat kereső ügyfelek választhatják az Apollot 70-103-01, 70-105-01, 70-108-01 és a 70-100-10 bronz golyóscsapok, amelyek csőmérete 1/2, 1, 2 és 3 hüvelyk.

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretGolyó anyagKapcsolat típusaTömítés anyagaÜlés anyagaMéretSzár anyagaSzár típusaÁr
APOLLO SZELEPEK 70-103-10 golyósszelep, 1/2 hüvelykes cső, 600 PSI, -20 és 450 fok között. F, Kar fogantyú, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "BronzFNPT x FNPTpolitetrafluoretilénMegerősített politetrafluor-etilén-SárgarézKifújásbiztosítás€57.41
APOLLO SZELEPEK 70-104-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€96.22
APOLLO SZELEPEK 70-105-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€107.22
APOLLO SZELEPEK 70-106-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€180.04
APOLLO SZELEPEK 70-108-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€322.37
APOLLO SZELEPEK 70-109-10A bronz golyós szelep Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€1,154.64
APOLLO SZELEPEK 70-100-10 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€1,312.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70-102-01 Golyósszelep, 3/8 hüvelykes cső, 600 PSI, -20 és 450 fok között F, kar fogantyú, FNPT
€55.03 /Mértékegység