Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 41-390-04 Légcsap Fnpt x Fnpt Méret 3/8 hüvelyk | AB9NVK 2EFD7

APOLLO VALVES 41-390-04 Légcsap Fnpt x Fnpt Mérete 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9NVK Modell: 41-390-04Kereszthivatkozás: 2EFD7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€35.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsap
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú típusaTee
Tömlő belül Dia.Egyik sem
Max. Nyomás200 psig
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 500 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alsó típus (anya)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásÁr
APOLLO SZELEPEK 41-390-01 Légcsap Fnpt x Fnpt Méret 3/8 hüvelyk | AB9NVF 2EFD3 41-390-0180 PSIG€31.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 41-390-04 Légcsap Fnpt x Fnpt Mérete 3/8 hüvelyk
€35.36 /Mértékegység