EATON GFTCBH120 GFCI Circuit Breaker, Ground Fault Personnel Protection Circuit Breaker, 20 A, 22 Kaic | CE6GNV

EATON GFTCBH120 GFCI megszakító, földzárlati személyvédelmi megszakító, 20 A, 22 Kaic

Tétel: CE6GNV Modell: GFTCBH120

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20
frame típusaBR
Pólusok száma1
Feszültség120 / 240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1976
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16

Termék részletek:

    • Eaton GFTCBH120 BR típusú földzárlat-megszakító (GFCI) a túláramvédelemhez és a biztonságos kapcsoláshoz AC és DC rendszerekben
    • Az élettartam végét jelző önteszt mechanizmus
    • Termikus mágneses kioldóval van felszerelve, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet biztosít
    • 14 és 4 AWG közötti alumínium vagy réz huzalok befogadására alkalmas
    • Csatlakoztassa a szerelési módot az egyszerű és biztonságos telepítéshez
    • UL felsorolva

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON GFEP115 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 15 A | AG8NVN GFEP 11515A1120V€304.32
EATON GFEP120 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 20 A | AG8NVP GFEP 12020A1120V-
ajánlatkérés
EATON GFEP130 típusú Gfep földzárlati berendezés védő, 30A | AG8NVQ GFEP 13030A1120V-
ajánlatkérés
EATON GFEP215 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 15 A | AG8NVR GFEP 21515A2240V€433.74
EATON GFEP220 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 20 A | AG8NVT GFEP 22020A2240V€433.74
EATON GFEP230 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 30 A | AG8NVU GFEP 23030A2240V€433.74
EATON GFEP240 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 40 A | AG8NVV GFEP 24040A2240V€433.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GFTCBH120 GFCI megszakító, földzárlati személyvédelmi megszakító, 20 A, 22 Kaic