APOLLO SZELEPEK 36H-206-01 Víznyomás-csökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes | AE9LCP 6KJ94

APOLLO VALVES 36H-206-01 Víznyomás-csökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9LCP Modell: 36H-206-01Kereszthivatkozás: 6KJ94

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,177.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság10 "
Hossz6.5 "
AnyagBronz
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1.25 "
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőNem
Szelep típusaSzuper kapacitás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.71
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszMax. HőmérsékletCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 36H-203-01 víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AE9LCL 6KJ91 36H-203 017"Víznyomáscsökkentő szelep4"180 fok F1 / 2 "€291.91
APOLLO SZELEPEK 36H-204-01 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AE9LCM 6KJ92 36H-204 017"Víznyomáscsökkentő szelep4"180 fok F3 / 4 "€306.38
APOLLO SZELEPEK 36H-205-01 Víznyomás-csökkentő szelep, bronz, 1 hüvelykes FNPT, 50 PSI | AE9LCN 6KJ93 36H-205 017 1 / 2 "Víznyomáscsökkentő szelep4 11 / 16 "180 fok. F1"€404.73
APOLLO SZELEPEK 36H-207-01 Víznyomás-csökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes | AE9LCQ 6KJ95 36H-207 0110 "Víznyomáscsökkentő szelep6.5 "180 fok F1.5 "€1,348.17
APOLLO SZELEPEK 36H-208-01 víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes | AE9LCR 6KJ96 36H-208 0112.5 "Víznyomáscsökkentő szelep7.625 "180 fok F2"€1,637.96
APOLLO VALVES 36H21302 szelep, préscsökkentő | BP2ZYH PRHTYL12 36H21302-Nyomás csökkentő szelep---€656.32
APOLLO VALVES 36H21301 szelep, préscsökkentő, 1/2 hüvelykes méret | BP2ZYJ PRHTY12 36H21301-Nyomás csökkentő szelep---€625.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 36H-206-01 Víznyomás-csökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk
€1,177.56 /Mértékegység