Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 36H-204-01 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AE9LCM 6KJ92

APOLLO VALVES 36H-204-01 Víznyomás-csökkentő szelep 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9LCM Modell: 36H-204-01Kereszthivatkozás: 6KJ92
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
€306.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság7"
Hossz4"
AnyagBronz
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret3 / 4 "
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőNem
Szelep típusaSzuper kapacitás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6225
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszMax. HőmérsékletCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 36H-203-01 víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AE9LCL 6KJ91 36H-203 017"Víznyomáscsökkentő szelep4"180 fok F1 / 2 "€291.91
APOLLO SZELEPEK 36H-205-01 Víznyomás-csökkentő szelep, bronz, 1 hüvelykes FNPT, 50 PSI | AE9LCN 6KJ93 36H-205 017 1 / 2 "Víznyomáscsökkentő szelep4 11 / 16 "180 fok. F1"€404.73
APOLLO SZELEPEK 36H-206-01 Víznyomás-csökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes | AE9LCP 6KJ94 36H-206 0110 "Víznyomáscsökkentő szelep6.5 "180 fok F1.25 "€1,177.56
APOLLO SZELEPEK 36H-207-01 Víznyomás-csökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes | AE9LCQ 6KJ95 36H-207 0110 "Víznyomáscsökkentő szelep6.5 "180 fok F1.5 "€1,348.17
APOLLO SZELEPEK 36H-208-01 víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes | AE9LCR 6KJ96 36H-208 0112.5 "Víznyomáscsökkentő szelep7.625 "180 fok F2"€1,637.96
APOLLO VALVES 36H21302 szelep, préscsökkentő | BP2ZYH PRHTYL12 36H21302-Nyomás csökkentő szelep---€656.32
APOLLO VALVES 36H21301 szelep, préscsökkentő, 1/2 hüvelykes méret | BP2ZYJ PRHTY12 36H21301-Nyomás csökkentő szelep---€625.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 36H-204-01 Víznyomás-csökkentő szelep 3/4 hüvelyk
€306.38 /Mértékegység