Az Apollo 36ELF12501T víznyomás-csökkentő szelep ideális a csöveken belüli állandó víznyomás szabályozására és fenntartására, így védelmet nyújt a túlzott nyomás ellen, amely károsíthatja a szerelvényeket és készülékeket. Ez a szelep megakadályozza a szivárgást és csökkenti a vízveszteséget, hogy meghosszabbítsa a vízvezeték-alkatrészek élettartamát.
Jellemzők:
- Dupla univerzális FNPT csatlakozóval rendelkezik az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
- Ez a szelep ólommentes bronz konstrukcióval rendelkezik, amely biztosítja a vízminőséget és a hosszú élettartamot.
- Maximum 400 psi nyomást képes kezelni.
- Ezt a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező szelepet úgy tervezték, hogy akár 180 °F hőmérsékleten is hatékonyan működjön.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi ennek a szelepnek a nyomásbeállítási tartománya?
V. 15 és 75 psi közötti nyomásbeállítást kínál, lehetővé téve a testreszabást az egyedi igényekhez.
K. Könnyen állítható a szelep?
V. Igen, a felhasználók könnyen beállíthatják a rugó feszességét a kívánt kimeneti nyomás beállításához a megadott tartományon belül.
K. Hogyan szerelhetem fel ezt a víznyomás-csökkentő szelepet?
A.
- Zárja el a fő vízellátó szelepet a telepítési területre.
- Nyissa ki a csapot a víz leeresztéséhez és a nyomás csökkentéséhez.
- Válasszon egy megfelelő helyet a szelep számára a víz belépési pontja közelében.
- Vigyen fel menettömítő anyagot vagy vízvezeték-szalagot a menetes végekre.
- Helyezze a szelepet a csövek közé, igazítsa az áramlási irányt.
- Rögzítse a szerelvényeket villáskulccsal, elkerülve a túlhúzást.
K. Ez a szelep rendelkezik előre beállított nyomásbeállításokkal?
V. Igen, a szelep 50 psi-re előre beállított nyomással rendelkezik, amely alapértelmezett nyomásszintet biztosít a kezdeti telepítéshez.