Az Apollo 36ELF10301T víznyomás-csökkentő szelep szabályozza a bejövő víznyomást, védi a vízvezeték-rendszereket és csökkenti a vízhasználatot. Kereskedelmi és ipari berendezésekhez alkalmas, állandó és biztonságos nyomásszintet tart fenn, megelőzve a csövek, készülékek és szerelvények esetleges károsodását.
Jellemzők:
- Ólommentes bronzból készült a nagy rugalmasság és korrózióállóság érdekében.
- Ez az Apollo víznyomás-szabályozó 15 és 75 psi közötti nyomás-beállítási tartományt kínál a széles nyomásigények kielégítésére.
- FNPT csatlakozást biztosít a szivárgás megakadályozása és az egyszerű telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Az Apollo 36ELF10301T víznyomás-csökkentő szelep alkalmas hideg- és melegvizes rendszerekhez is?
V. Igen, a szelepet úgy tervezték, hogy hideg- és melegvizes rendszerekkel is működjön. Ügyeljen azonban arra, hogy a víz hőmérséklete ne haladja meg a szelep maximális működési tartományát, a 180 °F-ot.
K. Hogyan kell karbantartani ezt az Apollo víznyomás-szabályozót?
V. A rendszeres karbantartás magában foglalja a szelep ellenőrzését törmelék, üledékképződés és esetleges szivárgás szempontjából. A szelep rendszeres átöblítése segít megelőzni az eltömődéseket és biztosítja az optimális teljesítményt.
K. Mi a különbség a nyomáscsökkentő szelep és a nyomáscsökkentő szelep között?
V. A nyomáscsökkentő szelepeket akkor alkalmazzák, ha az egyenletes nyomásszint fenntartása a rendszerben létfontosságú, míg a nyomáscsökkentő szelepeket a rendszeren belüli szélsőséges túlnyomási helyzetek elkerülésére alkalmazzák.
K. Hogyan válasszam ki a megfelelő méretű nyomásszelepet az alkalmazásomhoz?
V. A szabályozószelep megfelelő méretének kiválasztása azt jelenti, hogy a működése a 60-80%-os nyitottság tartományába esik a csúcsáramlás során, és ideális esetben a 20%-os nyitottság felett marad minimális áramlási igény esetén.