Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 36ELF11401T víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AD3LWY 40D784

APOLLO VALVES 36ELF11401T víznyomás-csökkentő szelep 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3LWY Típus: 36ELF11401TKereszthivatkozás: 40D784

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€166.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaEgységes Unió FNPT
Magasság6"
Hossz4.5 "
AnyagÓlommentes bronz
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret3 / 4 "
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány15-75 psi
SzűrőNem
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8415
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep típusaKapcsolat típusaMagasságHosszAnyagMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 36ELF10301PR víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AC6WMT 36N603 36ELF10301PRNagy kapacitásnyomja meg4.75 "5.5 "Alacsony ólom bronz250 psi180 fok F1 / 2 "€182.76
APOLLO SZELEPEK 36ELF10401PR víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AC6WMU 36N604 36ELF10401PRNagy kapacitásnyomja meg4.75 "5 25 / 32 "Alacsony ólom bronz250 psi180 fok F3 / 4 "€161.85
APOLLO SZELEPEK 36ELF10501PR víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AC6WMV 36N605 36ELF10501PRNagy kapacitásnyomja meg4.75 "5 29 / 32 "Alacsony ólom bronz250 psi180 fok F1"€180.93
APOLLO SZELEPEK 36ELF10301T víznyomáscsökkentő szelep, bronz, 1/2 hüvelyk, FNPT, 3-5/8 hüvelyk hosszúság | AD3LWR 40D776 36ELF10301TStandard FNPT6"3 5 / 8 "Ólommentes bronz400 psi180 fok. F1 / 2 "€156.02
APOLLO SZELEPEK 36ELF10401T víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AD3LWT 40D778 36ELF10401TStandard FNPT6"3.625 "Ólommentes bronz400 psi180 fok F3 / 4 "€155.46
APOLLO SZELEPEK 36ELF10501T víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AD3LWU 40D780 36ELF10501TStandard FNPT6"3.625 "Ólommentes bronz400 psi180 fok F1"€193.18
APOLLO SZELEPEK 36ELF11301S Víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AD3LWV 40D781 36ELF11301SStandard Single Union forrasztás x FNPT6"4.5 "Ólommentes bronz400 psi180 fok F1 / 2 "€155.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 36ELF11401T víznyomás-csökkentő szelep 3/4 hüvelykes
€166.85 /Mértékegység