Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 20-704-00 tágulási tartály mérő 1/2 hüvelykes Mnpt bronz | AB9NQT 2EER8

APOLLO VALVES 20-704-00 tágulási tartály mérő 1/2 hüvelykes Mnpt bronz

Raktáron
Tétel: AB9NQT Modell: 20-704-00Kereszthivatkozás: 2EER8
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
€120.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási tartály szelvény
test anyagaBronz
Középtől középig hossz13.25 "
csatlakozásMNPT
Üveghossz12 "
Max. Nyomás300 psig 100 F fokon
Max. Hőmérséklet350 fok F
MintásNormál minta
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Apollo 20-704-00 egy szabványos mintájú tágulási tartály mérő, amely olajtartályokhoz és kazánokhoz használható a folyadékszint észlelésére.
    • Tartalmaz egy tűs leeresztő szelepet, amely megakadályozza a hősokkok okozta repedéseket, és egy 12 hüvelykes hosszú üvegcsővel, amely a tartály vízvonala alatt vagy felett van csatlakoztatva a folyadékszint jelzésére.
    • Ez a CRN által bejegyzett mérőeszköz az üvegszerkezet könnyű cseréjét is lehetővé teszi, amellett, hogy két védőrudat biztosít az üveg véletlenszerű törésektől való megvédésére.

Termékváltozatok

TermékekModellKözéptől középig hosszÜveghosszCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 20-703-00 tágulási tartály mérő 3/8 hüvelykes Mnpt bronz | AB9NQR 2EER7 20-703-0011.25 "10 "3 / 8 "€116.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 20-704-00 tágulási tartály mérő 1/2 hüvelykes Mnpt bronz
€120.96 /Mértékegység