Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 20-703-00 tágulási tartály mérő 3/8 hüvelykes Mnpt bronz | AB9NQR 2EER7

APOLLO VALVES 20-703-00 tágulási tartály mérő 3/8 hüvelykes Mnpt bronz

Raktáron
Tétel: AB9NQR Modell: 20-703-00Kereszthivatkozás: 2EER7
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
€116.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási tartály szelvény
test anyagaBronz
Középtől középig hossz11.25 "
csatlakozásMNPT
Üveghossz10 "
Max. Nyomás300 psig 100 F fokon
Max. Hőmérséklet350 fok F
MintásNormál minta
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Apollo 20-703-00 egy bronz tágulási tartály mérőeszköz, amelyet az olajtartályok vagy gőzkazánok folyadékszintjének vizuális ellenőrzésére terveztek.
    • Ez a CRN-regisztrált mérőműszer lehetővé teszi a mérőüveg egyszerű cseréjét, és ellenáll a folyadék (víz, gőz, szilikon, olaj, keton és fékfolyadék) hőmérsékletének -20 és 350 Fahrenheit között.
    • 10 hüvelyk hosszú üvegcsővel (a tartály vízvonala alá vagy fölé csatlakoztatva) jelzi a folyadékszintet, és két védőrúddal, amelyek megvédik a mérőüveget a véletlen töréstől.

Termékváltozatok

TermékekModellKözéptől középig hosszÜveghosszCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 20-704-00 tágulási tartály mérő 1/2 hüvelykes Mnpt bronz | AB9NQT 2EER8 20-704-0013.25 "12 "1 / 2 "€120.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 20-703-00 tágulási tartály mérő 3/8 hüvelykes Mnpt bronz
€116.18 /Mértékegység