Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 6880 Nibbler 10 Ga | AC7DNW 38D259

MILWAUKEE 6880 Nibbler 10 Ga

Raktáron
Tétel: AC7DNW Típus: 6880Keresztszám: 38D259 / 38D260
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
€2,154.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNibbler
Amperek @ 120V4.0
Zsinór8 ft.
Min. Vágja le a sugarat2-1 / 2 "
Nincs terhelési löket / perc1000
Rozsdamentes acél kapacitás12 Gauge
Acél kapacitás10 Gauge
Szerszám hossza12.25 "
Szerszám súlya7.8 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1175
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8467290090
Származási országCN

Termék részletek:

A Milwaukee 6880 nibbler lyukasztót és szerszámot alkalmaz az acél vagy hullámos fém precíz sugárvágásához. Gyakran használják bordás tetőfedés és iparvágány vágására, sérült anyagrészek eltávolítására és lyukak készítésére a légcsatornákban HVAC, mechanikai, kohászati, vasmegmunkálási, autóipari és fémvágó alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • A Milwaukee 6880 nibbler egy vezetékes gép (8 láb hosszúságú vezetékkel), amely nem rendelkezik újratölthető akkumulátorral, így időt takarít meg. Hosszú üzemidőt tesz lehetővé az ismételt munkákhoz, miközben a teljes teljesítményt megőrzi a működés során.
  • Ez az egysebességes egység egy hordó markolatú oldalfogantyúval és egy imbuszkulccsal rendelkezik a kényelmes kezelés és a könnyű meghúzás érdekében.
  • AC DC billenőkapcsolóval rendelkezik, amely ki- és reteszelő funkcióval rendelkezik a kétkezes kezeléshez.
  • Ez a nehéz termék percenként 1000 löketet képes leadni 120VAC / 120VDC és 4A névleges áram mellett.
  • Kioldó fojtószeleppel rendelkezik a sebesség szabályozásához.

Kompatibilis tartozékok:

  • Milwaukee 26FN63 és 26FP27: Ezek a keferugók (26FN63) és a zsinórvédők (26FP27) az elektromos kéziszerszám alkatrészek a törött, kopott vagy hiányzó alkatrészek pótlására. Biztosítják a berendezések hatékony működését a termelés megőrzése érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a rágcsáló és az olló között?

A.

  • A rágcsálók, más néven rágcsálók, forgácsot és durva éleket hagynak maguk után, mégis pontosabban vágnak kerek szögeket és íveket, mint az olló.
  • A rágcsálók pontosan átvágják a fémlemezt anélkül, hogy károsítanák a munkadarabot, és ideálisak kis csatornák, szakaszok, hullámlemezek és csövek vágására. Ezzel szemben az olló egyenes vágásokat és enyhe íveket biztosít, ideális sárgaréz, alumínium, réz és ólom anyagokhoz.
  • Az ollóval ellentétben a rágcsálók egyszerűen használhatók nehezen hozzáférhető helyeken.

K. Milyen vastag fémet tud vágni egy rágcsáló?

V. Ez a rágcsáló akár 10 gauge vágási kapacitást biztosít acélban és 12 gauge-ig rozsdamentes acélban.

K. Mennyire nehéz ez a Milwaukee 6880-as rágcsáló?

V. A súlya körülbelül 7.8 font.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 6880 Nibbler 10 Ga
€2,154.86 /Mértékegység