Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 16-501-60 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 hüvelyk 250 Psi | AC8WAH 3EEX7

APOLLO VALVES 16-501-60 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 hüvelyk 250 Psi

Raktáron
Tétel: AC8WAH Modell: 16-501-60Kereszthivatkozás: 3EEX7
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
€74.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható nyomáscsökkentő szelep
test anyagaÖntött bronz
LemezanyagPTFE
Gyári beállítású nyomás250 psi
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusMNPT
Teljes magasság4.125 "
nyomás tartomány250-600 psi
Ülés anyagaPTFE
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaLemezanyagTeszt karGyári beállítású nyomásBemeneti típusKimeneti típusnyomás tartományÁr
APOLLO SZELEPEK 16-501-01 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 hüvelyk 60 Psi | AC8WAE 3EEX4 16-501-010 fok és 200 fok F közöttÖntött bronznitrilIgen60 psiFNPTMNPT50-250 psi€81.07
APOLLO SZELEPEK 16-501-02 Állítható tehermentesítő szelep, bronzöntvény, MNPT, FNPT, 1/2 hüvelykes bemenet, 1/2 hüvelykes kimenet | AC8WAF 3EEX5 16-501-020 Deg. 200 fokig. FBronznitrilNem250 psiMNPTFNPT250-600 psi€79.24
APOLLO SZELEPEK 16-501-25 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 hüvelyk 60 Psi | AC8WAG 3EEX6 16-501-250 fok és 200 fok F közöttÖntött bronzPTFEIgen60 psiFNPTMNPT50-250 psi€70.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 16-501-60 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 hüvelyk 250 Psi
€74.92 /Mértékegység