Az Apollo 13-101-B-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelepet ipari környezetben használják, hogy biztosítsák a biztonságos és szabályozott nyomáscsökkentést a folyadékokat, gázokat vagy gőzöket kezelő rendszerekben. Megakadályozza a túlzott nyomásképződést, megvédi a berendezéseket és a személyzetet a potenciális veszélyektől azáltal, hogy túlnyomást enged le, ha az előre beállított határértékeket túllépik.
Jellemzők:
- Öntött bronz testtel rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
- Ez a biztonsági szelep EPDM tárcsát használ a megbízható tömítés és a folyadékkompatibilitás érdekében.
- Rozsdamentes acél rugóval rendelkezik, amely nagy rugalmasságot és hosszú élettartamot biztosít még nehéz nyomási körülmények között is.
- Ennek a biztonsági szelepnek a nyomásértéke 5-15 psi.
- Akár 410000 XNUMX BTUh fűtőteljesítményű folyadékokat képes szállítani.
- Ez a biztonsági szelep kényelmes tesztkarral van felszerelve a gyors kézi teszteléshez és a rendszer értékeléséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az Apollo 13-101-B-15 biztonsági szelep előre beállított nyomástartománya?
V. A gyárilag előre beállított nyomástartománya 15 psi.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor az alkalmazásomhoz megfelelő Apollo biztonsági szelepet választok?
V. A fő kulcstényezők a rendszer maximális megengedett üzemi nyomása (MAWP), a kezelt folyadék vagy gáz típusa, az áramlási sebességek, a hőmérséklet és a speciális iparági előírások.
K. Mi az Apollo 13-101-B-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelepek működési hőmérséklet-tartománya?
V. Működési hőmérséklete 0 és 250 °F között van.