Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 13-101-B-05 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 hüvelykes 5 Psi | AC8WAR 3EEY6

APOLLO VALVES 13-101-B-05 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelyk 5 Psi

Raktáron
Tétel: AC8WAR Modell: 13-101-B-05Kereszthivatkozás: 3EEY6
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
€66.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaÖntött bronz
LemezanyagEPDM
Gyári beállítású nyomás5 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság2.875 "
Teljes hossz2.187 "
nyomás tartomány5-15 psi
Ülés anyagaEPDM
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Gőzkapacitás333 font / óra.
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaGyári beállítású nyomásTételTeljes hosszTemp. HatótávolságÁr
APOLLO VALVES 13-101-B-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, bronzöntvény, MNPT, FNPT, 3/4 hüvelykes bemenet, 3/4 hüvelykes kimenet | AC8WAL 3EEY1 13-101-B-15Bronz15 psiBiztonsági szelep2 3 / 16 "0 Deg. 250 fokig. F€67.03
APOLLO SZELEPEK 13-101-B-10 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes 10 Psi bronz | AC8WAT 3EEY7 13-101-B-10Öntött bronz10 psiBiztonsági szelep2.187 "0 fok és 250 fok F között€66.57
APOLLO SZELEPEK 13101A4 tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 4 Psi, bronz | BN9WHQ RVS13T4 13101A4--Szelep--€167.94
APOLLO SZELEPEK 13101B06 tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 6 Psi, bronz | BN9WHR RVS13T6 13101B06--Szelep--€167.96
APOLLO SZELEPEK 13101B06Q tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 6 Psi, bronz | BN9WHT 13101B06Q--Szelep--€230.37
APOLLO SZELEPEK 13101B07 tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 7 Psi, bronz | BN9WHU 13101B07--Szelep--€166.59
APOLLO SZELEPEK 13101B05A tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 5 Psi, bronz | BN9WHV 13101B05A--Szelep--€166.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 13-101-B-05 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelyk 5 Psi
€66.33 /Mértékegység