Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS SZ-5-7-6MM Socket Bit 1/2 Drive 6mm Hex | AF2XEB 6YNX6

APEX-TOOLS SZ-5-7-6MM dugaszoló bit 1/2 meghajtó 6 mm hatszögletű

Raktáron
Tétel: AF2XEB Modell: SZ-5-7-6MMKereszthivatkozás: 6YNX6

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€63.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza7 / 8 "
Bit stílusHex
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezOlajos
Beszúrás hossza1-3 / 8 "
AnyagAcél
Pontok száma6
Teljes hossz2.5 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret6
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete6mm
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretTipp méreteÁr
APEX-TOOLS SZ-22 foglalat bit 1/2 meghajtó 1/4 hüvelykes hatszögletű | AE7APX 5WGN6 SZ-221.375 "2.5 "SAE1 / 4 "1 / 4 "€49.97
APEX-TOOLS SZ-23 foglalat bit 1/2 meghajtó 5/16 hüvelykes hatszögletű | AE7APY 5WGN7 SZ-231.375 "2.5 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€60.98
APEX-TOOLS SZ-24 foglalat bit 1/2 meghajtó 3/8 hüvelykes hatszögletű | AE7APZ 5WGN8 SZ-241.375 "2.5 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€62.97
APEX-TOOLS SZ-25 foglalat bit 1/2 meghajtó 1/2 hüvelykes hatszögletű | AE7AQA 5WGN9 SZ-251.375 "2.5 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€59.93
APEX-TOOLS SZ-5-7-10MM foglalat bit 1/2 meghajtó 10mm hatlapfejű | AF2JJY 6UGF3 SZ-5-7-10MM7 / 8 "2.5 "Metric1010mm€57.31
APEX-TOOLS SZ-5-7-12MM foglalat bit 1/2 meghajtó 12mm hatlapfejű | AF2JJZ 6UGF4 SZ-5-7-12MM7 / 8 "2.5 "Metric12 "12mm€59.75
APEX-TOOLS SZ-5-7-14MM foglalat bit 1/2 meghajtó 14mm hatlapfejű | AF2JKA 6UGF5 SZ-5-7-14MM7 / 8 "2.5 "Metric14mm14mm€69.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS SZ-5-7-6MM dugaszoló bit 1/2 meghajtó 6 mm hatszögletű
€63.22 /Mértékegység