Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS SZ-15-A-3 foglalat bit 7/16 hajtás 5/16 hüvelykes hatszögletű | AE7APU 5WGN2

APEX-TOOLS SZ-15-A-3 Socket Bit 7/16 Drive 5/16 Inch Hex

Raktáron
Tétel: AE7APU Model: SZ-15-A-3Kereszthivatkozás: 5WGN2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€64.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza1.375 "
Meghajtó mérete7 / 16 "
meghajtó típusaHex
befejezOlajos
AnyagAcél
Pontok száma6
Teljes hossz3"
SAE vagy metrikusSAE
Méret5 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
APEX-TOOLS SZ-12-A foglalat bit 7/16 hajtás 3/16 hüvelykes hatszögletű | AE7APN 5WGL7 SZ-12-A1.375 "3 / 16 "€16.71
APEX-TOOLS SZ-14-A foglalat bit 7/16 meghajtó 1/4 hüvelykes hatszögletű | AE7APQ 5WGL9 SZ-14-A1.375 "1 / 4 "€18.30
APEX-TOOLS SZ-15-A foglalat bit 7/16 hajtás 5/16 hüvelykes hatszögletű | AE7APT 5WGN1 SZ-15-A1.375 "5 / 16 "€17.99
APEX-TOOLS SZ-16-A foglalat bit 7/16 meghajtó 3/8 hüvelykes hatszögletű | AE7APW 5WGN5 SZ-16-A1.375 "3 / 8 "€15.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS SZ-15-A-3 Socket Bit 7/16 Drive 5/16 Inch Hex
€64.02 /Mértékegység