Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS SZ-13-5PK foglalat bit 3/8 hüvelykes meghajtó 7/32 hüvelykes hatlapfejű PK5 | AG9WEP 22PJ03

APEX-TOOLS SZ-13-5PK foglalat bit, 3/8 hüvelykes meghajtó 7/32 hüvelykes hatlapú PK5

Raktáron
Tétel: AG9WEP Modell: SZ-13-5PKKereszthivatkozás: 22PJ03
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
€234.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit stílusHex
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezOlajos
Beszúrás hossza (hüvelyk)1-3 / 8 "
AnyagAcél
Pontok száma6
Teljes hossz2.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete7 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6345
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteTételAnyagTeljes hosszTipp méreteÁr
APEX-TOOLS SZ-43 foglalat bit 1/2 meghajtó 9/16 hüvelykes hatszögletű | AF2XDJ 6YNW0 SZ-431 / 2 "Socket BitAcél2 9 / 16 "9 / 16 "€56.56
APEX-TOOLS SZ-30-5PK négyzet alakú betétfej 3/8 hüvelykes 2-5/8 hüvelykes PK5 | AG9WFY 22PJ52 SZ-30-5PK3 / 4 "Socket BitS2 Acél2.625 "3 / 8 "€648.91
APEX-TOOLS 185-3X Apex Bit hatlapfejű 5/32 | CN8MLC 36JG30 185-3X-Socket Bit---€8.75
APEX-TOOLS 440-TX-05X Apex Bit Torx 5 | CN8MLD 36JG28 440-TX-05X-Socket Bit---€28.46
APEX-TOOLS TWD-0 Bit 1/4 Hex Drv Betét No.0. Háromszárnyú | CN8MLE 32RV51 TWD-0-Socket Bit---€19.82
APEX-TOOLS TWD-1 Bit 1/4 Hex Drv Betét No.1. Háromszárnyú | CN8MLF 32RV52 TWD-1-Socket Bit---€18.96
APEX-TOOLS TWD-2 Bit 1/4 Hex Drv Betét No.2. Háromszárnyú | CN8MLG 32RV54 TWD-2-Socket Bit---€18.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS SZ-13-5PK foglalat bit, 3/8 hüvelykes meghajtó 7/32 hüvelykes hatlapú PK5
€234.96 /Mértékegység