Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS SZ-10-A-5PK Screwdriver Bit 1/8 Hex 1-3/8 PK5 | AG9VZX 22PG65

APEX-TOOLS SZ-10-A-5PK csavarhúzó bit 1/8 hatlapfejű 1-3/8 PK5

Raktáron
Tétel: AG9VZX Modell: SZ-10-A-5PKKereszthivatkozás: 22PG65

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€80.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorziós bit
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusHex
befejezBefejezetlen
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1.375 "
Pontméret1 / 8 "
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.068
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 7/16 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszBit hosszaMeghajtó méretePontméretSAE vagy metrikusShank Dia.SzárméretTipp méreteÁr
APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-250PK Kihúzásgátló betét Phillips #2 - 250-es csomag | AE6EGM 5RDJ0 440-2-ACR2X-250PK1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-€732.21
APEX-TOOLS 440-2-PZDX Pozi-drive betét bit #2 1 hüvelyk hosszúság 1/4 hüvelyk | AE8FQR 6CYT9 440-2-PZDX1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-€2.81
APEX-TOOLS SZ-9-A Betét bit hatszögletű 7/16 hüvelykes szár, 7/8 hüvelyk hosszúság | AF2XCW 6YNU8 SZ-9-A1.375 "7 / 8 "-3 / 32 "SAE-7 / 16 "-€34.46
APEX-TOOLS SZ-10-A Betét bit hatszögletű 7/16 hüvelyk szár 7/8 hüvelyk hossz | AF2XCX 6YNU9 SZ-10-A1.375 "7 / 8 "-1 / 8 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€18.31
APEX-TOOLS SZ-11-A Betét bit hatszögletű 7/16 hüvelykes szár, 7/8 hüvelyk hosszúság | AF2XCY 6YNV0 SZ-11-A7 / 8 "7 / 8 "-5 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€19.88
APEX-TOOLS SZ-13-A Betét bit hatszögletű 7/16 hüvelyk szár 7/8 hüvelyk hosszúság | AF2XCZ 6YNV1 SZ-13-A7 / 8 "7 / 8 "-7 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€20.07
APEX-TOOLS SZ-17-A Betét bit hatszögletű 7/16 hüvelyk szár 7/8 hüvelyk hossz | AF2XDA 6YNV2 SZ-17-A7 / 8 "7 / 8 "-1 / 2 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€25.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS SZ-10-A-5PK csavarhúzó bit 1/8 hatlapfejű 1-3/8 PK5
€80.71 /Mértékegység