Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS SZ-11-A Betét bit hatszögletű 7/16 hüvelykes szár, 7/8 hüvelyk hosszúság | AF2XCY 6YNV0

APEX-TOOLS SZ-11-A betét bit hatszögletű 7/16 hüvelykes szár, 7/8 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AF2XCY Modell: SZ-11-AKereszthivatkozás: 6YNV0
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
€19.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza7 / 8 "
Bit stílusHex
Hossz1.375 "
AnyagAcél
Teljes hossz7 / 8 "
Pontméret5 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.7 / 16 "
Szárméret7 / 16 "
típusHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8205400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszBit hosszaMeghajtó méretePontméretSAE vagy metrikusShank Dia.SzárméretTipp méreteÁr
APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-250PK Kihúzásgátló betét Phillips #2 - 250-es csomag | AE6EGM 5RDJ0 440-2-ACR2X-250PK1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-€732.21
APEX-TOOLS 440-2-PZDX Pozi-drive betét bit #2 1 hüvelyk hosszúság 1/4 hüvelyk | AE8FQR 6CYT9 440-2-PZDX1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-€2.81
APEX-TOOLS SZ-9-A Betét bit hatszögletű 7/16 hüvelykes szár, 7/8 hüvelyk hosszúság | AF2XCW 6YNU8 SZ-9-A1.375 "7 / 8 "-3 / 32 "SAE-7 / 16 "-€34.46
APEX-TOOLS SZ-10-A Betét bit hatszögletű 7/16 hüvelyk szár 7/8 hüvelyk hossz | AF2XCX 6YNU9 SZ-10-A1.375 "7 / 8 "-1 / 8 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€18.31
APEX-TOOLS SZ-13-A Betét bit hatszögletű 7/16 hüvelyk szár 7/8 hüvelyk hosszúság | AF2XCZ 6YNV1 SZ-13-A7 / 8 "7 / 8 "-7 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€20.07
APEX-TOOLS SZ-17-A Betét bit hatszögletű 7/16 hüvelyk szár 7/8 hüvelyk hossz | AF2XDA 6YNV2 SZ-17-A7 / 8 "7 / 8 "-1 / 2 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€25.26
APEX-TOOLS SZ-18-A Betét bit hatszögletű 7/16 hüvelyk szár 7/8 hüvelyk hossz | AF2XDB 6YNV3 SZ-18-A7 / 8 "7 / 8 "-9 / 16 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€26.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS SZ-11-A betét bit hatszögletű 7/16 hüvelykes szár, 7/8 hüvelykes hosszúság
€19.88 /Mértékegység