Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS AN-16-5PK Power Bit 1/2 Inch Hex 7/16 Inch Shank PK5 | AG9WCY 22PH52

APEX-TOOLS AN-16-5PK Power Bit 1/2 hüvelykes hatszögletű 7/16 hüvelykes szár PK5

Raktáron
Tétel: AG9WCY Modell: AN-16-5PKKereszthivatkozás: 22PH52
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
€147.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusHex
befejezBefejezetlen
AnyagS2 Acél
Teljes hossz3.5 "
Pontméret1 / 2 "
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 7/16 "
    • Szár stílusa: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaHosszAnyagTeljes hosszPontméretSAE vagy metrikusÁr
APEX-TOOLS AM-04-A-5PK csavarhúzó bit hatlapfejű meghajtó 9/64 hüvelykes Pk5 | AB6YEH 22PG62 AM-04-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "S2 Acél1 15 / 16 "9 / 64 "SAE€86.30
APEX-TOOLS AM-02-5PK Csavarhúzó-bit behelyező bit 1/16 hüvelykes Pk5 | AB6YEJ 22PG68 AM-02-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Hidegen kovácsolt acél1 15 / 16 "1 / 16 "SAE€86.56
APEX-TOOLS AM-02-A-5PK Csavarhúzó-bit behelyező bit 5/64 hüvelykes Pk5 | AB6YEK 22PG69 AM-02-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Hidegen kovácsolt acél1 15 / 16 "5 / 64 "SAE€83.38
APEX-TOOLS AM-06-35-5PK csavarhúzó bit hatlapfejű meghajtó 3/16 hüvelykes Pk5 | AB6YET 22PJ50 AM-06-35-5PK3.5 "3.5 "S2 Acél3.5 "3 / 16 "SAE€558.92
APEX-TOOLS AM-03-5PK hatlapfejű betét bit 3/32 1.94 Pk5 | AE6EKP 5RDU3 AM-03-5PK1 15 / 16 "-S2 Acél1 15 / 16 "3/32SAE€72.59
APEX-TOOLS AM-04-5PK hatlapfejű betét bit 1/8 1.94 Pk5 | AE6EKQ 5RDU4 AM-04-5PK1 15 / 16 "---1/8-€69.56
APEX-TOOLS AM-05-5PK hatlapfejű betét bit 5/32 1.94 Pk5 | AE6EKR 5RDU5 AM-05-5PK1 15 / 16 "-S2 Acél1 15 / 16 "5/32SAE€79.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS AN-16-5PK Power Bit 1/2 hüvelykes hatszögletű 7/16 hüvelykes szár PK5
€147.51 /Mértékegység